日動工業
フラットライト50W 作業用
質量(kg)
2.7
消費電力(W)
52
保護等級
防水
芯数
3芯
色(本体)
シルバー
使用場所
屋外
防水保護等級
IP65
定格光束(Lm)
8020
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31258625
LEN-FH50D-SL-50K
¥
60,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
71215936
LEN-FH50D-SL-50K
¥
47,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください