曜日別特売

Bluetooth5.0 片耳イヤホンマイク スイッチ付

Bluetooth5.0 片耳イヤホンマイク スイッチ付 - ラスタバナナ
(1件のレビュー)

Bluetooth搭載iPhoneやスマートフォンなどで使用できるワイヤレスモノラルイヤホンです。
ハンズフリーに対応。
スマートフォンを手に持たずに通話可能で、テレワークにも最適です。
長時間の使用にも快適な9gの軽量設計。
スマホとの接続も簡単。

セット内容イヤホン×1、イヤーパッド×1(製品に装着済み)、耳掛けフック×1(製品に装着済み、充電ケーブル(Type-A to MicroB)×1(データ通信はできません)質量(g)9通信方式Bluetooth Ver5.0動作温度範囲(℃)0~40(結露しない事)イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC無線距離(m)約10マルチポイント非対応対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP内容量1個
注意
※Bluetoothを搭載していない機器では本製品をご使用いただくことはできません。
※全ての環境でご使用いただける事を保証するものではありません。
※電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与える恐れがあります。 医療機関の屋内では使用しないでください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
※記載のある適合端末以外の接続方法や動作確認のサポートは行っておりません。
※対応プロファイルに関しては、対応端末の説明書などをご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71216584RBTEMMS02BKブラックBluetooth
オープン
取扱い終了
71216593RBTEMMS02WHホワイトBluetooth Ver5.0
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: マイクの感度が悪い
サービス業

遠くの方で話しているように先方に聞こえているらしい。
マイクの感度が悪い可能性あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする