Xperia Ace Ⅱ 薄型手帳ケース サイドマグネット

Xperia Ace Ⅱ 薄型手帳ケース サイドマグネット - ラスタバナナ

サイドマグネットタイプの薄型ケースです。
フタの固定は開閉しやすいマグネットを採用しております。
本製品を装着中はフタの開閉に連動して画面がON/OFFします。
なお、装着中は連動機能は解除することはできません。
フタの表裏にEVAフォームを採用し端末を衝撃から保護します。
本製品を装着したまま、カメラでの撮影が可能です。
液晶画面側と背面側の両面を保護できる薄型で持ちやすい手帳型ケースです。
フタの内側にカードポケットが付いています。
ストラップ等を取り付け可能なハトメがケース下部に付いています。
背面を折り曲げて、視聴スタンドとして使用が可能です。
内側にはソフトケースを採用、端末をしっかり固定することができます。
ケースを着脱せずに、充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。また各種ボタンの操作も使用可能です。

材質フタの表裏:EVAフォーム厚さ(mm)約17質量(g)77タイプ手帳型横幅(mm)約75対応機種Xperia Ace II SO-41B寸法(縦×横)(mm)開いた状態:約145×160特性耐衝撃、ストラップホール付、カードポケット付、サイドマグネット付、スタンド機能内容量1個
注意
※フラッシュ機能を使用して撮影を行った場合に、光が写りこむなど撮影結果に影響を及ぼす場合があります。 そのような場合はケースを取り外してご使用ください。
※本製品のハトメを使用する場合は、ストラップのみで宙吊りにするご使用方法はおやめください。 ケースから機器本体がはずれ落下し破損や損傷等の原因となります。
※本製品は製品の一部にマグネットを使用しています。 磁気カードや位置情報アプリ等に影響を与える場合がありますのでご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
712174336115XPA2BOBK×DBR
オープン
1,800
1,980(税込)
当日出荷
712174496116XPA2BONV×BR
1,800
取扱い終了
712174586117XPA2BOPK×WH
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする