ラスタバナナ
Xperia Ace Ⅱ ガラスパネル 光沢 0.33mm
仕様
平面保護
セット内容
保護ガラス、液晶クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド
厚さ(mm)
0.33
対応機種
Xperia Ace II SO-41B
寸法(縦×横)(mm)
約131×60
透過率(%)
92
表面硬度
9H
特性
光沢、ガラス、指紋防止、スムースタッチ、飛散防止、ラウンドエッジ、気泡レス
内容量
1個
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
【保護範囲の形状について】
※本製品の形状は、機器本体の形状により画面表示部の両端は覆わない設計となっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71217546
GP2848XPA2
オープン
¥
1,164
¥
1,280
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください