曜日別特売

ホットトイレマット

ホットトイレマット - 椙山紡織

抗菌・防カビ・消臭加工素材でいつでも清潔に!

定格消費電力(W)100コード長さ(m)約1.8表面温度(℃)約45寸法(cm)約60×60/(凹部)約30×15材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ポリエステル消費電力量(Wh)約55(1時間あたり)1時間あたりの電気代目安(円)約1.5質量(kg)約0.8再生紙使用マーク適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71219043SB-TM70-Lラーチ
10,800
取扱い終了
返品不可
71219059SB-TM70-Wオーク
10,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする