電気綿敷毛布ロング

電気綿敷毛布ロング - 椙山紡織

「さくら」をモチーフにしたオリジナルデザインプリント。
肌に触れる毛羽部分は天然コットン100%。
やさしい温もりを感じてください。

材質たて糸ポリエステル100%、よこ糸綿100%(毛羽部分)質量(kg)約1.0コード長さ(m)(電源側)約1.9/(本体側)約0.6定格消費電力(W)55寸法(cm)約180×80紺桔梗消費電力量(Wh)1時間あたり:(強)約35/(中)約20/(弱)約4表面温度(℃)(強)約52/(中)約36℃/(弱)約231時間あたりの電気代目安(円)(強)約0.9/(中)約0.5/(弱)約0.1再生紙使用マーク適合内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71219068SB20MSL03
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする