椙山紡織
電気綿敷掛兼用毛布ワイド
「さくら」をモチーフにしたオリジナルデザインプリント。
肌に触れる毛羽部分は天然コットン100%。
やさしい温もりを感じてください。
材質
たて糸ポリエステル100%、よこ糸綿100%(毛羽部分)
質量(kg)
約1.4
コード長さ(m)
(電源側)約1.9/(本体側)約1.0
定格消費電力(W)
80
寸法(cm)
約190×140
柄
紺桔梗
消費電力量(Wh)
1時間あたり:(強)約60/(中)約33/(弱)約6
表面温度(℃)
(強)約52/(中)約36℃/(弱)約23
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)約1.6/(中)約0.9/(弱)約0.2
再生紙使用マーク
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71219077
SB20MKW04
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください