曜日別特売

プレミアムボア電気敷毛布ロング

プレミアムボア電気敷毛布ロング - 椙山紡織

質感・デザイン・機能性を兼ね備えたプレミアムボア電気毛布。
抗菌・防臭・静電気抑制の高機能を使用。
いつでも快適な寝心地を。

材質ポリエステル100%質量(kg)約1.5コード長さ(m)(電源側)約1.9/(本体側)約0.6定格消費電力(W)55寸法(cm)約180×85消費電力量(Wh)1時間あたり:(強)約35/(中)約20/(弱)約4表面温度(℃)(強)約52/(中)約36/(弱)約231時間あたりの電気代目安(円)(強)約0.9/(中)約0.5/(弱)約0.1再生紙使用マーク適合内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71219086SB20SL05-GYモダンサークル
オープン
取扱い終了
71219095SB20SL05-BRアートストライプ
オープン
取扱い終了
71219104SB20SL05-BEクリエイティブスクエア
7,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする