椙山紡織
プレミアムボア掛敷兼用電気毛布ワイド
質感・デザイン・機能性を兼ね備えたプレミアムボア電気毛布。
抗菌・防臭・静電気抑制の高機能を使用。
いつでも快適な寝心地を。
材質
ポリエステル100%
質量(kg)
約2.5
コード長さ(m)
(電源側)約1.9/(本体側)約1.0
定格消費電力(W)
80
寸法(cm)
約190×140
消費電力量(Wh)
1時間あたり:(強)約60/(中)約33/(弱)約6
表面温度(℃)
(強)約52/(中)約36/(弱)約23
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)約1.6/(中)約0.9/(弱)約0.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71219113
SB20KW06-GY
モダンサークル
オープン
取扱い終了
71219129
SB20KW06-BR
アートストライプ
オープン
取扱い終了
71219138
SB20KW06-BE
クリエイティブスクエア
¥
8,980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください