曜日別特売

電気ブランケット

電気ブランケット - 椙山紡織電気ブランケット - 椙山紡織電気ブランケット - 椙山紡織電気ブランケット - 椙山紡織電気ブランケット - 椙山紡織電気ブランケット - 椙山紡織電気ブランケット - 椙山紡織電気ブランケット - 椙山紡織

北欧テイストのデザインがお洒落なホットブランケット。
羽織ってよし、ひざに掛けてよしのこの冬に一枚は欲しい一品です。

定格消費電力(W)55コード長さ(m)(電源側)約1.9、/(本体側)約0.6m表面温度(℃)(強)約52/(中)約36/(弱)約23寸法(cm)約70×140材質ポリエステル100%消費電力量(Wh)1時間あたり:(強)約35/(中)約20/(弱)約41時間あたりの電気代目安(円)(強)約0.9/(中)約0.5/(弱)約0.1質量(kg)約1.1再生紙使用マーク適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71219147SB20B12-MBミッドナイトブルー
15,000
9,890
10,879(税込)
4日以内出荷
71219156SB20B12-SOサンセットオレンジ
15,000
9,890
10,879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする