椙山紡織
電気ひざ掛け
シンプルイズベスト。
場所を選ばず使える便利な電気ひざ掛けです。
材質
ポリエステル50%アクリル50%
質量(kg)
約0.8
色
グレー
コード長さ(m)
(電源側)約1.9/(本体側)約0.6
定格消費電力(W)
55
寸法(cm)
約82×140(房含む)
消費電力量(Wh)
1時間あたり:(強)約35/(中)約20/(弱)約4
表面温度(℃)
(強)約52/(中)約36/(弱)約23
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)約0.9/(中)約0.5/(弱)約0.1
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71219165
SB-H504
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください