Panasonic(パナソニック)
電気カーペット (ヒーター単体)
ヒーター単体(厚さ約10mm)
厚さ10mmでふかふか
2面3通り切り替えで省エネ
コントローラ部は抗菌
表面温度(℃)
(室温20℃)高:45/中:37
スイッチ
コーナーコントローラー(外付けタイプ)
材質
ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)
温度制御
ニッケルサーミスタ
機能
コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○
タイプ
2面3通り切り替え
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
コード長さ(cm)
適用畳数
寸法(cm)
質量(kg)
1時間あたりの電気代目安(円)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71219296
DC-2JN
490
150
2畳相当
ヒーター部:約176×176×1
約4.2
(室温15℃)高:約8.9/中:約6.2
-
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
7日以内出荷
71219314
DC-3JN
710
-
3畳相当
約241×190×1
約5.9
(室温15℃)高:約12.4/中:約8.9
1.5
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください