Panasonic(パナソニック)
電気カーペット (ヒーター単体)
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電。8時間切り忘れ防止機能、ダニ対策機能付き。
タイプ
2面3通り切り替え
定格電力(W)
490
温度制御
ニッケルサーミスタ
材質
表面:フェルト(ポリエステル)
質量(kg)
3.2
スイッチ
コーナーコントローラー(外付けタイプ)
温度(℃)
高:45、中:37
寸法(cm)
ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183
コード長さ(cm)
150
1時間あたりの電気代目安(円)
(強/弱)約9.0/約6.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電力(W)
寸法(cm)
コード長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71219305
DC-2NKM
490
ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183
150
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください