フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 2丁掛け No.FGH-55W

フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 2丁掛け No.FGH-55W - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)フルハーネス型 墜落制止用器具 ロープ式 2丁掛け No.FGH-55W - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
(5件のレビュー)

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
軽量穴あきフック採用

仕様(胴ベルト)スライドバックル質量(g)約2740(ハーネス:約1490・ランヤード:約1250)種類ロープ式ロープ径(Φmm)12フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(長さ)(mm)1650適応身長(cm)160~185胴ベルト幅(mm)50胴ベルト長さ(mm)1220(有効ウエストサイズ110cm)材質(胴ベルト)ナイロン肩ベルト幅(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)三ツ打ちナイロン最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード2丁掛け反射板あり内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35035063No.FGH-55W
30,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35035063
2023-01-13
用途: 高所作業車、足場など
何でも屋本舗株式会社サービス業

正直、値段は品物の価値観で違う商品の値段と比べて高いとか安いとかはわかりません
身長183cmなので、長い期間悩みましたので、同じ悩みを持たれてる方のために投稿することにしました
身長の大きい若い世代も多いのだからサイズをもっと大きくして欲しいと思ってます
183cm、100kgだと購入して使用して万が一の時には心配で購入に悩んでました
今の上のサイズのもう1つ上のサイズがあれば悩むことなく即、購入していたと思います
現場の外国人の中にも私と同じサイズの人もいます
外の国の人を労働者として増やそうと国も動いているのでメーカーも小さい日本人サイズの固定観念は無くして上のサイズを検討して欲しいです
少し逸れましたがギリギリ最大幅で使用するので不安はありますがフィット感など股下なども違和感なく満足しています
似た体型の方まで安心して購入可能と思いますが最大幅なので、気になる方はお勧めしませんが悩んでいる方の参考になれば共有できて嬉しく思います

2が参考にしています
対象商品 : 35035063
2022-10-07
用途: 配管工事
株式会社ミヨシテック建設業・工事業

太もも廻りのバンドと背中のバンドの長さ調整が難しい

対象商品 : 35035063
2021-06-18
用途: カメラ設置などの高所作業時
株式会社アイルサービス運輸・通信業

訓練で体験した時よりも違和感がなく、以外に作業はしやすかった。

対象商品 : 35035063
2020-06-15
用途: 築炉
有限会社田中工業建設業・工事業

他社に比べてとても安くて大変頑丈で配送も早いから気に入りました

対象商品 : 35035063
2019-03-16
用途: 高所作業の際
有限会社村山工作所

使用感に問題もなく、普通に使用しました。
ランヤードが外れやすいのがきになりますが、
ほかに問題はありませんでした。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする