曜日別特売

LEDポーチ灯

LEDポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)LEDポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)LEDポーチ灯 - コイズミ(小泉成器)

シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
60W電球相当の明るさ。
タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。
光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。
センサモード切替可能。
点灯照度調節可能。

幅(mm)142高さ(mm)153奥行(mm)142消費電力(W)4.9本体質量(kg)0.9ランプLEDランプLDF5(GX53)色温度(K)2700光束(Lm)420演色指数(Ra)85内容量1個
注意
※調光器との併用はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71221633AU52654オフホワイト
24,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
71221649AU52655ブラック
24,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
71221658AU52656シルバーメタリック
24,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする