曜日別特売

壁面埋込型 直列ユニット 端末用ダミー付き

壁面埋込型 直列ユニット 端末用ダミー付き - マスプロ電工壁面埋込型 直列ユニット 端末用ダミー付き - マスプロ電工
質量(g)20使用温度範囲(℃)-20~40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×30RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75( F型端子)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71221719DWM8R-B
3,300
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする