曜日別特売

抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱

抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱 - Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱 - Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱 - Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱 - Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱 - Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱 - Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱 - Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 USUI-TA 非耐熱 - Panasonic(パナソニック)

軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
既存床暖房システムの上からリフォームができる。
薄いから段差のないリフォームができる。
薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。
床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。
わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。
壁にも貼れるので、統一感のある空間に。

材質WPB(ウッドプラスチックボード)長さ(mm)909幅(mm)151.5厚さ(mm)1.5表面仕上げ抗ウイルス剤配合オレフィン系樹脂化粧シート内容量1箱(24枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54812189KERS1GT
20,200
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71222376KERS1WY
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
71222385KERS1MT
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
71222394KERS1CY
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
71222403KERS1JY
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
71222419KERS1CT
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
71222428KERS1TY
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
71222437KERS1EY
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
71222446KERS1ET
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
71222455KERS1VY
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
73500257KERS1PT
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73500266KERS1ST
18,800
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
離島数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする