曜日別特売

抗ウィルス加工 USUI-TA 耐熱

抗ウィルス加工 USUI-TA 耐熱 - Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 USUI-TA 耐熱 - Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 USUI-TA 耐熱 - Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 USUI-TA 耐熱 - Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 USUI-TA 耐熱 - Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 USUI-TA 耐熱 - Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 USUI-TA 耐熱 - Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 USUI-TA 耐熱 - Panasonic(パナソニック)

軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
既存床暖房システムの上からリフォームができる。
薄いから段差のないリフォームができる。
薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。
床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。
わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。
壁にも貼れるので、統一感のある空間に。

材質WPB(ウッドプラスチックボード)長さ(mm)909幅(mm)151.5厚さ(mm)1.5表面仕上げ抗ウイルス剤配合オレフィン系樹脂化粧シート内容量1箱(24枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54812198KERS1HGT
34,400
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
71222464KERS1HTY
33,000
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
71222473KERS1HCY
33,000
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
71222489KERS1HEY
33,000
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
71222498KERS1HJY
33,000
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
71222507KERS1HWY
33,000
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
71222516KERS1HMT
33,000
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
71222525KERS1HCT
33,000
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
71222534KERS1HET
33,000
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
71222543KERS1HVY
33,000
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする