曜日別特売

抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコート

抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコート - Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコート - Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコート - Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコート - Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコート - Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコート - Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコート - Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーSハードコート - Panasonic(パナソニック)

さまざまなインテリアスタイルとコーディネイトできる床材に抗ウイルス加工を施し、リニューアルしました。
傷に強く、車椅子の使用が可能。しかも汚れがつきにくい床材。
お手入れはから拭きだけ。ワックスなしで美しさが長持ち。
食べこぼしやらくがきなどの汚れがつきにくい。
熱に強いから、床暖房の仕上げ材に使える。
複数の柄パターンで、ムクの風合いと深みを表現。
床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。
玄関框・床見切縁とのコーディネイトも可能。

長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12材質(表面)特殊化粧シート材質(基体)エクセルタフベース+針葉樹合板(裏面防虫処理)表面仕上げ抗ウイルス剤配合ハードマット塗装内容量1箱(6枚)
全12種類を絞り込む
色(柄)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71222586KEHSV2VCYチェリー柄
30,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
71222595KEHSV2VJYメープル柄
30,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
71222604KEHSV2VMTエイジドチェスナット柄
30,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
71222629KEHSV2VEYオーク柄
30,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
71222638KEHSV2VWYホワイトオーク柄
30,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
71222647KEHSV2VATアイボリーアッシュ柄
30,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
71222656KEHSV2VTTエイジドチーク柄
30,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
71222665KEHSV2VCTカームチェリー柄
30,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
71222674KEHSV2VETウォッシュドオーク柄
30,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
71222683KEHSV2VTYウォールナット柄
30,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
71222577KEHSV2VBTインディゴオーク柄
29,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
71222613KEHSV2VDTチャコールオーク柄
29,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする