曜日別特売

抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーWクリア2本溝

抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーWクリア2本溝 - Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーWクリア2本溝 - Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーWクリア2本溝 - Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーWクリア2本溝 - Panasonic(パナソニック)抗ウィルス加工 NEWベリティスフロアーWクリア2本溝 - Panasonic(パナソニック)

マイスターズ・ウッドを使った木味の楽しめる床材に抗ウイルス加工を施しました。
傷に強く、車椅子の使用が可能。しかも汚れがつきにくい床材。
お手入れはから拭きだけ。ワックスなしで美しさが長持ち。
食べこぼしやらくがきなどの汚れがつきにくい。
熱に強いから、床暖房の仕上げ材に使える。
床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。
玄関框・床見切縁とのコーディネイトも可能。

長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12材質(基体)エクセルタフベース+針葉樹合板(裏面防虫処理)表面仕上げ抗ウイルス剤配合ナチュラルクリアハードマット塗装内容量1箱(6枚)
全6種類を絞り込む
色(柄)
材質(表面)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色(柄)
材質(表面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71222753KEHWV3SVJCメープルクリアメープル突き板
31,600
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
71222769KEHWV3SVDCウォールナットクリアウォールナット突き板
31,600
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
71222778KEHWV3SVBCバーチクリアバーチ突き板
31,600
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
71222787KEHWV3SVBRバーチラスティッククリアバーチ突き板
31,600
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
71222796KEHWV3SVACアッシュクリアアッシュ突き板
31,600
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
71222805KEHWV3SVRCメープルクリアメープル突き板
31,600
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする