曜日別特売

ふかふか快適 吸水バスマット36×50cm

ふかふか快適 吸水バスマット36×50cm - パール金属ふかふか快適 吸水バスマット36×50cm - パール金属ふかふか快適 吸水バスマット36×50cm - パール金属
(1件のレビュー)

ふかふか快適!マイクロファイバーの超極細繊維はきめ細かく、束ねることで水分の入り込む隙間が多くでき、水滴を素早く給水する。裏面すべり止め加工。

材質ポリエステル100%質量(g)214寸法(幅W×奥行D)(mm)360×500内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71222857E-3717アースピンク
1,300
799
879(税込)
当日出荷
71222866E-3720アイボリー
1,300
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
71222875E-3719ライトグレー
1,300
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: 自宅の浴室前の足ふき

ちょっと小さかったかなと思ったけど、少人数家族なので逆に扱いやすくていいかもしれません。きれいなピンクで、もっふもふです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする