曜日別特売

一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 直付型 Dスタイル W150

一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 直付型 Dスタイル W150 - Panasonic(パナソニック)

集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。

材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)632幅(mm)150タイプ天井直付型電力(W)150内容量1台
注意
※LEDライトバー別売り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71222893NNLK21515J
3,450
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする