曜日別特売

シンプルデスク90cm幅【LULUTE ルルテ 】

シンプルデスク90cm幅【LULUTE ルルテ 】 - ホームテイストシンプルデスク90cm幅【LULUTE ルルテ 】 - ホームテイストシンプルデスク90cm幅【LULUTE ルルテ 】 - ホームテイストシンプルデスク90cm幅【LULUTE ルルテ 】 - ホームテイストシンプルデスク90cm幅【LULUTE ルルテ 】 - ホームテイストシンプルデスク90cm幅【LULUTE ルルテ 】 - ホームテイストシンプルデスク90cm幅【LULUTE ルルテ 】 - ホームテイストシンプルデスク90cm幅【LULUTE ルルテ 】 - ホームテイスト

子どもから大人まで使えるリビングに合うシンプルデスク90cm幅!
教科書&ノートを広々置ける学習机に!
趣味や家事のワークスペースとしても使えます!
しっかりした厚みの天板はキズや書き跡に強いPVC仕様です。
デスクのサイドにはランドセルやバッグが掛けれるフック付きです!
デスクの背面にはライトやパソコンのコードを通せる隙間を作っているので、スッキリ収納できます。

材質MDF、PVC幅(mm)900質量(kg)16高さ(mm)700奥行(mm)400本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×400×700内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71223049HT-DSK90-SBOシャビ―オーク
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月上旬
71223058HT-DSK90-WALウォールナット
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする