曜日別特売

折畳式作業台

折畳式作業台 - ニシキ工業折畳式作業台 - ニシキ工業折畳式作業台 - ニシキ工業折畳式作業台 - ニシキ工業折畳式作業台 - ニシキ工業折畳式作業台 - ニシキ工業折畳式作業台 - ニシキ工業折畳式作業台 - ニシキ工業

幅寸法が900mmのコンパクト設計で、狭い場所でも使用できます。天板は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で、エッジ部は安全なソフトエッジ巻仕様です。脚部は堅牢なスチール製で折畳可能です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所幅(mm)900高さ(mm)740材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ソフトエッジ巻天板厚さ(mm)30材質(脚部)スチールパイプ/焼付塗装脚(mm)31角グリーン購入法適合脚部構造アジャスター付内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
全16種類を絞り込む
奥行(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71223487SON-C0945-Pピンク450
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
71223496SON-C0945-Bブルー450
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
71223505SON-C0945-Gグリーン450
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
71223514SON-C0945-Yイエロー450
オープン
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
71223523SON-C0960-Pピンク600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
71223539SON-C0960-Bブルー600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
71223548SON-C0960-Gグリーン600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
71223557SON-C0960-Yイエロー600
オープン
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
71223566SON-C0975-Pピンク750
オープン
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
71223575SON-C0975-Bブルー750
オープン
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
71223584SON-C0975-Gグリーン750
オープン
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
71223593SON-C0975-Yイエロー750
オープン
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
71223609SON-C0909-Pピンク900
オープン
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
71223618SON-C0909-Bブルー900
オープン
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
71223627SON-C0909-Gグリーン900
オープン
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
71223636SON-C0909-Yイエロー900
オープン
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする