曜日別特売

A4用紙整理棚 棚付

A4用紙整理棚 棚付 - バリュテック・インターナショナルA4用紙整理棚 棚付 - バリュテック・インターナショナル

社内書類、FAX等を分類して収納出来るA4サイズのシンプルな収納棚です。
書類の分類収納に最適。下段に扉式の収納スペースがあります。
高さ1530mmのコンパクトサイズ。見出しになるネームプレート付き。
棚板:収納容量に合わせて30mmピッチで可動可。日本製。

用途A4用紙整理棚材質プリント紙化粧繊維板質量(kg)18ナチュラルタイプ棚付高さH(mm)1530奥行D(mm)350幅W(mm)274内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71223837PLN-23
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする