カラーカードプリンター CX-G2400

カラーカードプリンター CX-G2400 - Canonカラーカードプリンター CX-G2400 - Canonカラーカードプリンター CX-G2400 - Canonカラーカードプリンター CX-G2400 - Canonカラーカードプリンター CX-G2400 - Canonカラーカードプリンター CX-G2400 - Canonカラーカードプリンター CX-G2400 - Canonカラーカードプリンター CX-G2400 - Canon

プラスチックカードプリンター・ICカードプリンター・IDカードプリンター・名刺プリンターをお探しの方の課題を解決!
名刺やショップカードなどの紙メディアの美しい印刷に加えて、社員証や証明書カードなど高級感のあるプラスチックカードやICカード、シール紙への印刷もできる1台3役のコンパクトカラーインクジェットプリンター
高精細&高速で、小さなスペースにも設置しやすい専用プリンターの登場です。
〇名刺・長尺紙への印刷から専用プラスチックカード・ICカードまで幅広く対応
CX-G2400は名刺用紙やスタンプカードなどに使いやすい長尺紙に加え、専用のプラスチックカードやICカードの対応も実現。社員証、資格証や修了証カードといった高級感が求められるカードも、1台で印刷可能です。
〇プラスチックカードの作成コストを削減
高品位な社員証や学生証などをより低コストで作成することができます。
高品位な社員証や学生証などをより低コストで作成可能。
〇名刺1枚0.3円~の低インクコストで外注コストを大幅に削減
〇キヤノン独自の2.1インチライン型プリントヘッドにより、紙とプラスチックの両メディアにおいて、名刺サイズで50枚/分の高速フルカラー出力を実現。
一般的なインクジェットプリンターがプリントヘッドを左右に往復させて印刷(シリアル方式)するのに対し、ライン方式では幅の広いプリントヘッドが固定され、用紙だけが動くので、きわめて高速でのプリントが可能です。また、ファーストプリント優先モードで、1枚目をより速く印刷できます。
〇新採用のマイクロマージン技術でほぼフチなし印刷を実現。
用紙のフチから0.3mmまで印刷できるマイクロマージン技術を新採用。
人の目にほぼフチなしと見えるまでの精度の高い印刷を可能にしています。
〇「1枚排紙モード」で、カウンターでの発行業務をスムーズ&確実に。
1枚排紙モードにすれば、プリントされた会員証やチケットを排紙口で1枚ずつ停止することができます。
1枚ずつ確認しながら発行できるので、誤配布の防止にもつながります。

付属品電源コード、インクタンク(各14.5mL)、セットアップガイド、基本操作ガイド、プリンタードライバー/ユーザーズガイド(CD-ROM)、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済み)、ご購入製品の保証登録のお願い質量(kg)8電源(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約391×180×279最大解像度1200×1200(dpi)インク色BK/C/M/Yタンク容量(mL)各色14.5(染料・各色独立型)運転音(dB)約58印刷方式インクジェット方式使用可能用紙サイズキヤノンカードプリンター専用紙(マットコート紙、光沢紙、プラスチックカード、シール紙)給紙可能枚数(最大積載枚数)名刺:250枚、プラスチックカード/ICカード:100枚、シール紙:200枚、長尺紙(用紙長157mm以上):50枚商品タイププリンターノズル数BK/C/M/Y×各2766ノズル(有効印字ノズル)計11064ノズル用紙寸法(mm)名刺:91.0×55.0/名刺USサイズ:89.0×51.0、カード:85.6×54.0、プラスチックカード/ICカード:85.6×54.0、長尺紙:172.0×54.0、シール紙:86.0(84.0)×54.0(52.0)※()内は上紙サイズ、カスタムサイズ:幅51.0~58.0/長さ81.0~91.0/157.0~172.0内容量1個
注意
※本プリンターには、用紙、インターフェースケーブルは付属しておりません。別途ご購入ください。
※本体と同時に、別途インクタンクのご購入をおすすめします。
※専用排紙トレイはオプションです。
※ICカード・プラスチックカードは、カードプリンター専用カードのみ印刷可能。
※市販のPVC、PET-Gなどのカードには印刷できません。
※軒先までの配送になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71224598CX-G2400
477,660
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする