曜日別特売

マイクロファイン コンパクト歯ブラシ

マイクロファイン コンパクト歯ブラシ - サンデンタルマイクロファイン コンパクト歯ブラシ - サンデンタル
(1件のレビュー)

アメリカの歯周病専門医が考案。 効果的にそして優しくプラークを除去することをコンセプトに開発しました。
エキストラソフトの極細繊維毛が歯周ポケットの奥まで入り込み、プラークをしっかり除去します。
プラークを除去する時も歯肉を傷つけることはありません。
口腔外科術後の衛生管理と炎症のある歯肉や知覚過敏症に有効な歯ブラシです。

仕様タフト数:34長さ(mm)極細毛:14、普通毛:10全長(mm)195硬さエクストラソフト(超極細繊細毛)材質(柄部)ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー材質(毛)PBT(ポリブチレンテレフタレート)耐熱温度(℃)80太さ(mm)毛の根本:0.15、毛の先端:0.02内容量1本
注意
※色はお選びいただけません。パープル/ワイン/レモン/ミント/アクア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71224659-
350
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71224659
2023-04-28
用途: 歯磨き
教育・研究機関

やわらかいので、歯茎を傷めにくそう。少し大きめですが、全体をサザッと磨くのにいいかも。 
意外とこしがつよく、長持ちしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする