Pアリーボ ソフト ワンタフト

Pアリーボ ソフト ワンタフト - サンデンタルPアリーボ ソフト ワンタフト - サンデンタル

ピーアリーボはワンタフトタイプの歯ブラシです。
通常のブラッシングでは取りにくい歯列不正、歯頸部、最後臼歯遠心、矯正装置周辺など、どの部位にも使いやすい角度を追求。
プラークの残りやすい臼歯部遠心や舌側・口蓋側にもとどきやすいデザインです。

硬さソフト(やわらかめ)材質(柄部)PP材質(毛)ナイロン耐熱温度(℃)80太さ(mm)毛:0.13内容量1本
注意
※色はお選びいただけません。ピンク/オレンジ/グリーン/ブルー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71224668-
279
307(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする