インナーバッグ インナーケース Surface Laptop 4 13.5インチ 収納ポケット ハンドル付

インナーバッグ インナーケース Surface Laptop 4 13.5インチ 収納ポケット ハンドル付 - エレコムインナーバッグ インナーケース Surface Laptop 4 13.5インチ 収納ポケット ハンドル付 - エレコムインナーバッグ インナーケース Surface Laptop 4 13.5インチ 収納ポケット ハンドル付 - エレコムインナーバッグ インナーケース Surface Laptop 4 13.5インチ 収納ポケット ハンドル付 - エレコムインナーバッグ インナーケース Surface Laptop 4 13.5インチ 収納ポケット ハンドル付 - エレコムインナーバッグ インナーケース Surface Laptop 4 13.5インチ 収納ポケット ハンドル付 - エレコムインナーバッグ インナーケース Surface Laptop 4 13.5インチ 収納ポケット ハンドル付 - エレコムインナーバッグ インナーケース Surface Laptop 4 13.5インチ 収納ポケット ハンドル付 - エレコム

本体と周辺機器をまとめて収納!シーンを選ばず使えるカジュアルタイプ。
Surface Laptop 4 13.5インチモデルのために設計されたインナーバッグ。

適合機種Surface Laptop(2017年発売モデル)/Surface Laptop 2(2018年発売モデル)/Surface Laptop 3 13.5インチ(2019年発売モデル)/Surface Laptop 4 13.5インチ(2021年発売モデル)/Surface Laptop 5 13.5インチ(2022年発売モデル)材質本体:ポリエステル質量(g)約225ポケット数【前面ポケット】小物ポケット×3幅W×厚さ×高さH(mm)約345×25×265寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】約310×230×20※参考収容寸法内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71224713BM-IBMSL2113BKブラック
4,410
2,598
2,858(税込)
当日出荷
71224729BM-IBMSL2113GYグレー
4,410
2,598
2,858(税込)
当日出荷
71224738BM-IBMSL2113NVネイビー
4,410
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする