エレコム
撮影用 背景 背景シート ニュアンスカラー(6色) A3サイズ 6枚入
映える置き画を簡単に撮ることができる背景シートです。
彩度を抑えたトレンド感のあるニュアンスカラー。
セット内容
背景シート×6枚、簡易レフ板×1枚、取扱説明書(プロのワンポイントアドバイスつき)×1枚
材質
紙(反射防止加工)
色
ドライラベンダー/オールドローズ/スモーキーピンク/ダスティブルー/ヴィンテージデニム/アイスグリーン
枚数
6枚入(6パターン×各1枚)
用紙
NUANCE COLOR
用紙サイズ
A3サイズ(297mm×420mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71224799
DGA-BPA3NC
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください