エレコム
撮影用 背景 背景シート 大理石・スレート・漆喰 大判 50cm×70cm 3枚入
映える写真を簡単に撮ることができる背景シートです。
上質で高級感のある質感のストーン。
セット内容
背景シート×3枚、仮止めシール×40枚、取扱説明書(プロのワンポイントアドバイスつき)×1枚
材質
紙(反射防止加工)
色
大理石/スレート/漆喰
枚数
3枚入(3パターン×各1枚)
用紙
STONE
用紙サイズ
大判サイズ(500mm×700mm)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71224905
DGA-BPBGST
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください