脚部伸縮足場台 DRSB (BLACK LABEL)

脚部伸縮足場台 DRSB (BLACK LABEL) - 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRSB (BLACK LABEL) - 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRSB (BLACK LABEL) - 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRSB (BLACK LABEL) - 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRSB (BLACK LABEL) - 長谷川工業脚部伸縮足場台 DRSB (BLACK LABEL) - 長谷川工業

伸縮脚部分も黒で統一:細部にまで妥協しない、こだわりのカラーリング。
高さ調節:凸凹ある現場でも脚部調節で水平をキープ。
下部操作レバー:段差で役立つロングストロークの伸縮脚。(伸縮ピッチ=6mm)
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)41材質/仕上アルミ/アルマイトブラック設置寸法・奥行(mm)1370~1530設置寸法・幅(mm)420~480高さ調整範囲(mm)310(最大)各種認証Aマーク収納寸法・幅(mm)420収納寸法・奥行(mm)1030収納寸法・高さ(mm)180天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)1000内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71225115DRSB-10000.65~0.96420×1030×1807.2
37,300
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス

商品説明動画

新製品「BLACK LABEL」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする