曜日別特売

UV-C置型空気除菌器

UV-C置型空気除菌器 - フィリップスUV-C置型空気除菌器 - フィリップスUV-C置型空気除菌器 - フィリップスUV-C置型空気除菌器 - フィリップスUV-C置型空気除菌器 - フィリップスUV-C置型空気除菌器 - フィリップスUV-C置型空気除菌器 - フィリップスUV-C置型空気除菌器 - フィリップス

本体下部の吸気口から室内の空気を取り込み、内部で除菌した清浄な空気を本体上部の排気口から排出します。
UV-C が外部に漏れないので、人が多い場所でも安心して使用できます。
コンセントに接続するだけで設置の手間もかかりません。
シンプルな操作 パネルで、タイマーでの時間設定や3段階の風速設定も簡単です。

仕様オゾンフリー対応付属品電源コード質量(kg)12.3ホワイト使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)128±10%電力(W)UV-Cランプ:18 (×4本)定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×790波長(nm)UV-C:254タイマー設定30/60/120分、連続光源寿命9000時間設置場所オフィス、病院、学校、理美容室、ホテル、スポーツジム、飲食店、小売店などアズワン品番65-0302-18モーター寿命(時間)20000内容量1台
注意
※薬品を用いた殺菌手法と同様、UV-Cの使用にあたっては安全に配慮する必要があります。UV-C光は人体やペット等の生き物に有害であり、適切な防護措置が求められます。
※皮膚に直接照射すると日焼けのような炎症が引き起こされる恐れがあります。また、直視すると角膜炎のような症状を起こし強い痛みを伴う恐れがあります。いかなるときも人体への使用は絶対に行わないでください。
※また、長期間にわたってUV-Cを使用すると、プラスチック素材の変色や塗装剥がれが生じる恐れがあります。
※シグニファイのUV-C機器は、適切なUV-C光設計だけでなく、多重の安全機構を標準装備しており、健康被害リスクの最小化を図っていますが、使用にあたっては取扱説明書を必ず読み、目的外の不適切な使用は絶対にやめてください。
※代理店、工事店の皆様におかれましては、UV-Cのリスクについて十分にご理解頂きますようお願い致します。設置やメンテナンスにあたっては、必ず据付の注意を確認し、エンドユーザーの皆様の安全確保に努めて頂きますようお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71225587UVC AIR LIGHT
オープン
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする