エリエール
エリエール プロワイプ ダブルマイクロワイパーM200
濡れてもやぶれにくく、拭き取りにちょうどいい。
片手で取り出せるポップアップタイプ
紙粉が少なく、やわらか&なめらか
ポリ包装タイプ
濡れても破れにくい
2枚重ねの優れた吸収力
食品衛生法に準じた試験実施済
用途
試験器具、生産ライン、医療現場、感染対策などでの拭き取り
区分
新品
色
白
タイプ
2プライ(2枚重ね)
シートサイズ(mm)
230×210
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71225675
823490
1パック(200枚)
¥
410
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
71225684
823490
1ケース(200枚×30パック)
¥
12,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
商品特長
参考になった