廃液固化剤 アット・ユーマ

廃液固化剤 アット・ユーマ - アット・ユーマ(HALVO)廃液固化剤 アット・ユーマ - アット・ユーマ(HALVO)廃液固化剤 アット・ユーマ - アット・ユーマ(HALVO)廃液固化剤 アット・ユーマ - アット・ユーマ(HALVO)廃液固化剤 アット・ユーマ - アット・ユーマ(HALVO)

少量の添加(目安:5~8%)で高い凝固化・スピードを示し、水処理不要の剥離廃液固化剤です。
持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。
排水に「アット・ユーマ」を添加し、攪拌するのみと処理が簡単です。
ワックス剥離廃液や、洗浄液の処理のみならず、水分を多く含む残飯等についても、固化し廃棄し易くできます。

用途ワックス剥離廃液処理、レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理、屋外イベントのフードコーナーの廃液処理、金属切削廃液処理等仕様化学名:シラス化合物灰色タイプ粉末pH約7.2(0.1% 液・中性)密度(g/cm3)かさ:0.95溶解性有機溶剤に不溶、水分を吸収し膨張する添加量目安5~8%
注意
※可燃物として廃棄処理する場合の可否は、所轄自治体の指示に慕ってください。
※廃液の種類で使用量が異なる場合はあります。
※処理の時間に余裕があるときは、1kgの「アット・ユーマ」で20Lまで処理が可能です。(その場合かき混ぜながら5分ほどかかります)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71226165-1袋(1kg)
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
71226174-1箱(1kg×20袋)
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
71226183-1箱(5kg×4袋)
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
71226199-1袋(20kg)
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする