曜日別特売

おむつが臭わない袋BOS 大人用

おむつが臭わない袋BOS 大人用 - クリロン化成
(1件のレビュー)

医療向け開発から生まれた驚きの防臭力!
驚きの防臭力でおむつ交換のストレス大幅激減。
99.87%が体感した驚きの防臭力でおむつ交換を快適・簡単・安心に変えていきます。
おむつだけではなく様々な臭い問題にも役立ちます。
快適:部屋もゴミ箱も臭わず快適!ゴミ出し時も臭わない。
簡単:袋に入れて、結んでゴミ箱に捨てるだけ。
安心:菌も通さないから安心。

用途おむつ廃棄用袋ホワイトサイズM寸法(cm)23×38
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71226804-1箱(90枚)
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
71226795-1袋(20枚)
265
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71226804
2024-01-11
用途: 臭いが気になる物へのエチケット
その他業種

家族が魚釣りをします 魚の内臓処理した物など入れゴミの日迄冷蔵庫に入れておき捨てます 介護のオムツなどでも役立っています 全く臭いが漏れません (しっかり口を結ぶ)本当に助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする