曜日別特売

泡がやさしいおしり洗い

泡がやさしいおしり洗い - ピジョン タヒラ

汚れを泡で浮かせて汚れがスッキリ落とせます。
おむつ内の敏感肌にもやさしい低刺激処方。
香りで包み、ニオイ気ならない。
尿臭・便臭を包み込み、よい香りに感じられるフィードラント香料を使用。
お湯を使わず「ふきとりケア」もでき、すすぎもいりません。

用途おしり洗浄液成分水、BG、オクチルドデセス-20、ラウリン酸ポリグリセリル-10、デシルグルコシド、ラウラミンオキシド、グリチルリチン酸2K、ヨクイニンエキス、チャエキス、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、炭酸Na、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エタノール、ヒドロキシアニソール、BHT、TBHQ、トコフェロール、香料タイプ香りホワイトフローラルの香り内容量1本(350mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71227249-
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする