曜日別特売

リフレ おしりうるおい洗浄液

リフレ おしりうるおい洗浄液 - リブドゥコーポレーションリフレ おしりうるおい洗浄液 - リブドゥコーポレーションリフレ おしりうるおい洗浄液 - リブドゥコーポレーションリフレ おしりうるおい洗浄液 - リブドゥコーポレーション
(1件のレビュー)

【1本で3つのはたらき!】
・アミノ酸系洗浄剤。ココイルグルタミン酸Na配合でやさしく汚れをおとします。
・スーパーヒアルロン酸配合でお肌を保湿します。
・セラミド、グリチルリチン酸2Kがお肌を乾燥から守ります。
【手間なく簡単! オールインワン】
1.300~400mlの微温湯に1プッシュを溶かします。
2.おしりにかけて洗浄します。
3.布・ディスポタオルなどでやさしく拭き取ります。
ぬるま湯に洗浄液を1プッシュしておしりまわりにかけて洗浄し、やさしく拭き取ってください。すすぎは必要ありません。石鹸の香りを採用しており、使用後もさわやかに感じていただけるかと思います。

内容量1本(350mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71227714-
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71227714
2025-04-02
用途: 毎日のオムツ交換
製造業

ほんのり石鹸の香りがして、爽やか。お尻もしっとりして肌にも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする