曜日別特売

密閉度の高いフタ付き 灰皿 ステンレス製 アッシュトレー

密閉度の高いフタ付き 灰皿 ステンレス製 アッシュトレー - ペンギンライター密閉度の高いフタ付き 灰皿 ステンレス製 アッシュトレー - ペンギンライター密閉度の高いフタ付き 灰皿 ステンレス製 アッシュトレー - ペンギンライター密閉度の高いフタ付き 灰皿 ステンレス製 アッシュトレー - ペンギンライター密閉度の高いフタ付き 灰皿 ステンレス製 アッシュトレー - ペンギンライター密閉度の高いフタ付き 灰皿 ステンレス製 アッシュトレー - ペンギンライター密閉度の高いフタ付き 灰皿 ステンレス製 アッシュトレー - ペンギンライター密閉度の高いフタ付き 灰皿 ステンレス製 アッシュトレー - ペンギンライター
(2件のレビュー)

密閉度の高い蓋付の灰皿なので臭いが漏れづらくお部屋などに臭い移りが少ないと人気の灰皿です。
見た目もポット型でかわいらしくどんなシーンにもマッチします。
材質はステンレススチールなので水洗いもでき、衛生的でお手入れが簡単なのも人気の秘密。
本体中央部のタボコレストや底部の滑り止めパッドなど細部に拘った製品です。
カラーはステンレスではスタンダードなシルバー、ゴージャス感のあるゴールドやカッパーから精悍なブラックと4色を揃え、サイズも3サイズから選べます。

セット内容本体、蓋、蓋用摘み、タバコレスト、滑り止めパッド(一部組み立て)材質ステンレススチールフタの種類かぶせ式内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71226208SV-SシルバーS2309.6×8Φ
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
71226226SV-LシルバーL37012.3×10Φ
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
71226235BK-SブラックS2309.6×8Φ
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
71226253BK-LブラックL37012.3×10Φ
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
71226269GD-SゴールドS2309.6×8Φ
1,700
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
71226287GD-LゴールドL37012.3×10Φ
2,300
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
71226296CP-SカッパーS2309.6×8Φ
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
71226314CP-LカッパーL37012.3×10Φ
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
71226217SV-MシルバーM26010.5×9Φ
2,000
取扱い終了
返品不可
71226244BK-MブラックM26010.5×9Φ
2,000
取扱い終了
返品不可
71226278GD-MゴールドM26010.5×9Φ
2,000
取扱い終了
返品不可
71226305CP-MカッパーM26010.5×9Φ
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71226226
2024-06-20
用途: ヘビースモーカー社長用
株式会社 吉見屋製麺所

普通の灰皿だと、日に数回吸い殻入れ替えが必要だが、これは一日一度の吸い殻が入り切る。しかも、蓋をすれば火の始末の心配もほぼ無し。追加で社長寝室用に購入。が、消火確認は確実に。

1が参考にしています
対象商品 : 71226226
2024-05-09
用途: 主人のタバコ用
petsalonやまのうえサービス業

以前は名の如く灰皿を使用していましたが、しっかり火が消えてないまま嫌な臭いが部屋中充満している事が頻繁にあり水に濡らしても臭くて困っていました。これを使い出して臭う事も無く、タバコのゴミもすぐに片付けられて大変喜んでいます。買って良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする