Beruf
BWL-WC501RUV UVC+ワイヤレスチャージライト
気になる場所を気軽にUV-Cで99%除菌できます。
近距離のみ照射の安全設計です。
用途
パソコン、スマホ、車のハンドル、電動工具等の除菌に。暗所の作業にLEDライトとして。
仕様
蓄光仕様、UVC波長:7000μW/cm
2
付属品
USBケーブル
充電時間(時間)
約3~4
バッテリー容量(mAh)
3.7V、4000
有効距離(m)
UVC:0.03
明るさ(Lm)
最大500
防水保護等級
IP×5
内容量
1個
注意
※UV-Cの光をのぞきこんだり、皮膚に当てないでください。UV-Cは不可視光線です。
※同時点灯する青色の光は、不可視光線であるUV-Cが照射していることを示すためのものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71226445
87255
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください