高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用

高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油水兼用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油水兼用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油水兼用 - JOHNAN

工場の床が緑色の場合、色を合わせて敷いていただけます。
ディスペンサーボックス入りのため、簡単に取り出して使用いただけます。
小スペースに敷きたいとき、手軽に機械周りを拭きたいときに最適です。
最小400×500mmにカット出来るミシン目が入っているので通路の長さに合わせてカットできます。

用途
オイル・水用。
通路や機械周りに
材質ポリプロピレン形状ロールグリーン長さ(m)30対応水、油寸法(幅W×厚さ)(mm)400×3吸収量(L/箱)48ミシン目あり内容量1箱(30m)
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
※廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71226524AR40G
18,700
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,230/税込¥1,353
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする