高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用

高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油専用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油専用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油専用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油専用 - JOHNAN高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油専用 - JOHNAN

油のみを素早く吸収します。(水は吸収しません。)
細かいミシン目が入っているので、手でカットができます。
小さくカットして、ウエス代わりにも活用できます。
ディスペンサーボックス入りのため、簡単に取り出してご使用いただけます。

用途油専用 ウエスとして拭き取り用に 工具置き場に敷いて汚れ防止に 浮上油回収に材質ポリプロピレン形状ロール長さ(m)18寸法(縦×横)(mm)カット後:250×100対応寸法(幅W×厚さ)(mm)400×3吸収量(L/箱)28ミシン目あり内容量1箱(18m)
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
※廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71226533PCRZ
10,500
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,230/税込¥1,353
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする