曜日別特売

高性能油吸収材アブラトール 繰り返し使える シートタイプ 油専用

高性能油吸収材アブラトール   繰り返し使える シートタイプ 油専用 - JOHNAN高性能油吸収材アブラトール   繰り返し使える シートタイプ 油専用 - JOHNAN高性能油吸収材アブラトール   繰り返し使える シートタイプ 油専用 - JOHNAN高性能油吸収材アブラトール   繰り返し使える シートタイプ 油専用 - JOHNAN

油のみを吸収します。(水分は吸収しません)自重の25倍以上の油を吸収します。
吸収した油を絞り、再度使用することができます。

用途油専用 機械からの油漏れ対策に材質ポリプロピレン形状シート対応寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×4吸収量(L/箱)78吸収量(L/枚)0.78ミシン目なし繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(100枚)
注意
※吸収した油を全量絞り出すことはできません。
※絞った油の再利用に関してはお客様のご判断にて行ってください。
※本製品を絞ると徐々に繊維が劣化します。損傷が激しくなってきたら新しいものとお取り換えください。
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
※廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71226549ACM5404
12,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,230/税込¥1,353
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする