曜日別特売

アース 極太虫よけ線香

アース 極太虫よけ線香 - アース製薬アース 極太虫よけ線香 - アース製薬アース 極太虫よけ線香 - アース製薬アース 極太虫よけ線香 - アース製薬アース 極太虫よけ線香 - アース製薬アース 極太虫よけ線香 - アース製薬アース 極太虫よけ線香 - アース製薬
(1件のレビュー)

通常の線香よりも太さ&煙の量が3倍(アース製薬比)。パワフルな効果を感じられる線香です。
屋外でも効きめがしっかり広がるので、キャンプや農作業等におすすめです。
アブ、ブユを忌避できます。
1巻の燃焼時間は約4時間です。(使用環境により異なります。)
プロ仕様:キャンプ、山仕事、農作業に
皿型線香立て付き

付属品皿型線香立て1個成分【有効成分】メトフルトリン(ピレスロイド系)セット内容本品、皿型線香立て1個種別虫よけ線香シリーズ虫よけ線香寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×130×150香りビャクダンの香り適合害虫ユスリカ、アブ、ブユ(ブヨ)燃焼持続時間(h)約4利用場所屋外内容量1箱(30巻)
注意
※定められた使用方法を守ってください。
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※本品は煙が多く出る仕様のため、必ず屋外で使用してください。
※線香を使用する際は、1皿で2巻以上を同時に使用したり、2箇所以上に点火しないでください。線香皿が高温になってやけどをするおそれがあります。
※アレルギー体質の人は使用に注意してください。
※本品は必ず付属の線香立て、または専用の線香立て、燃焼具でお使いください。
※線香立ては陶器か金属製の容器の上に置いて使用し、紙箱やプラスチックの容器など燃える危険性のあるものは使用しないでください。
※観賞魚、観賞エビ等の水槽の付近や、昆虫の飼育カゴの側では使用しないでください。
※火のついた線香を燃えやすいものの上やそばに置かないでください。また、線香が倒れないように注意してください。
※線香立ての先端部分や金属のうすいところで手などを切らないように十分注意してください。
※直射日光や湿気を避け、子供の手の届かない涼しいところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
712265854901080028211
オープン
1,590
1,749(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71226585
2022-08-18
用途: 虫よけ
株式会社ブッシュサービス業

会社の立地が虫の多いところなので、この極太の蚊取り線香は助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする