N95マスク 1箱20枚 米国NIOSH承認 折りたたみ型 個包装

N95マスク  1箱20枚 米国NIOSH承認 折りたたみ型  個包装 - BenehalN95マスク  1箱20枚 米国NIOSH承認 折りたたみ型  個包装 - BenehalN95マスク  1箱20枚 米国NIOSH承認 折りたたみ型  個包装 - BenehalN95マスク  1箱20枚 米国NIOSH承認 折りたたみ型  個包装 - BenehalN95マスク  1箱20枚 米国NIOSH承認 折りたたみ型  個包装 - BenehalN95マスク  1箱20枚 米国NIOSH承認 折りたたみ型  個包装 - Benehal

米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。
ノーズクリップで鼻にしっかりフィット。
ノーズフォームで鼻のあたりをやわらげます。
ソフトで柔らかな素材で快適性持続。
口元を圧迫せず呼吸しやすいデザイン。
ヘッドバンドは長さ調整ができ、締め付けすぎる不快感を軽減。
衛生的な個包装、使い捨てタイプ。

用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに材質3層構造(外層:PP、中間層:メルトブロー、内側層:PP)、(ひも)PU弾性繊維、(ノーズクリップ)アルミ形状折りたたみ式ホワイト入数(枚)20規格N95(認証番号:NIOSH TC-84A-7447)構造3層包装形態個包装対象微粒子、ウイルス、PM2.5アズワン品番65-0598-06ひもタイプ頭掛けタイプ内容量1箱(20枚)
注意
※医療用マスクではございません。
※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください。
※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください。
※マスクの改造や補修などはしないでください。
※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください。
※本品は使い捨て商品です。洗濯して繰り返しての使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71229078JN001
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする