GERSON サージカルN95マスク 1箱50枚 くちばし型折たたみ式 個包装 アメリカ製

GERSON サージカルN95マスク 1箱50枚 くちばし型折たたみ式 個包装 アメリカ製 GERSON GERSON サージカルN95マスク 1箱50枚 くちばし型折たたみ式 個包装 アメリカ製 GERSON GERSON サージカルN95マスク 1箱50枚 くちばし型折たたみ式 個包装 アメリカ製 GERSON GERSON サージカルN95マスク 1箱50枚 くちばし型折たたみ式 個包装 アメリカ製 GERSON GERSON サージカルN95マスク 1箱50枚 くちばし型折たたみ式 個包装 アメリカ製 GERSON

米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。
米国食品医薬品局 (FDA) 認証サージカル(医療用)N95マスク。
一般的なN95マスクに比べ、呼吸抵抗が約50%小さく呼吸が大変楽です。(呼吸抵抗:約5.1mmH2O(吸入)/5.1mmH2O(呼気))。
口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造くちばし型。
衛生的で携帯に便利な個包装、使い捨て。
ノースクリップが鼻にピッタリフィットしメガネが曇りにくい。
安心安全のステープラ―フリーで思わぬ怪我を防止。

用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに 仕様バルブ無し 種別使い捨てタイプ 材質PP、メルトブロー、(ひも)合成ゴム、(ノーズクリップ)メタルワイヤー 形状くちばし型折たたみ式 ホワイト 入数(枚)50 規格N95(認証番号:NIOSH TC-84A-9317) 包装形態個包装 対象微粒子、ウイルス、PM2.5 アズワン品番65-0598-11 ひもタイプ頭掛けタイプ 内容量1箱(50枚)
注意
※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください。
※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください。
※マスクの改造や補修などはしないでください。
※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください。
※本品は使い捨て商品です。洗濯して繰り返しての使用はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71229123 JU001
オープン
8,998
9,898 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする