クリーンカップ CVK 蓋

クリーンカップ CVK 蓋 - リスパッククリーンカップ CVK 蓋 - リスパッククリーンカップ CVK 蓋 - リスパック
種別材質A-PET仕様カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
電子レンジ
寸法(mm)
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33152535CVK118OC1ケース(100枚×20袋)×118×118×15---
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33152578CVK125TC1ケース(100枚×15袋)×125×125×5---
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33152614CVNK120TC1ケース(100枚×25袋)×116×86×5---
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33152544CVK118TC1ケース(100枚×20袋)--1181185
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
33152499CVK110OC1ケース(100枚×20袋)×110×110×15---
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33152596CVK95OC1ケース(100枚×20袋)×95×95×15---
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33152605CVNK120OC1ケース(100枚×25袋)×116×86×15---
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33152544CVK118TC58384595TC2CVK118TC クリーンカップCVK 蓋 シーピー化成 58384595クリーンカップCVK 蓋シーピー化成1ケース(100枚×20袋)
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする