曜日別特売

耐久形高温表面用温度センサ HHTシリーズ

耐久形高温表面用温度センサ HHTシリーズ - 安立計器耐久形高温表面用温度センサ HHTシリーズ - 安立計器耐久形高温表面用温度センサ HHTシリーズ - 安立計器耐久形高温表面用温度センサ HHTシリーズ - 安立計器耐久形高温表面用温度センサ HHTシリーズ - 安立計器耐久形高温表面用温度センサ HHTシリーズ - 安立計器

HHTシリーズは耐久形高温表面用温度センサで、800℃以上の温度を計測することができます

用途スラブ(鉄鋼)の表面温度の測定等材質ガード材質/ステンレス(SUS303)、パイプ材質/ステンレス(SUS316)、グリップ材質/ポリアセタールコード長さ(m)1コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±3.8℃(500℃における)熱電対Kタイプ耐久性800℃にて6万回以上パイプ長(mm)1000プラグ形状標準プラグ被覆材シリコン内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
応答速度
パイプ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71231083HHT-41K-10-TC1-ASP-50~8004秒ストレート
98,500
97,980
107,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
71231099HHT-51K-10-TC1-ASP300~11005秒ストレート
106,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
71231108HHT-42K-10-TC1-ASP-50~8004秒45°
100,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
71231117HHT-52K-10-TC1-ASP300~11005秒45°
108,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
71231126HHT-43K-10-TC1-ASP-50~8004秒90°
100,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
71231135HHT-53K-10-TC1-ASP300~11005秒90°
108,500
99,980
109,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
71231144HHT-41K-10-TC1-ASP【ISO書類一式付き】-50~8004秒ストレート
104,500
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71231153HHT-51K-10-TC1-ASP【ISO書類一式付き】300~11005秒ストレート
112,500
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71231169HHT-42K-10-TC1-ASP【ISO書類一式付き】-50~8004秒45°
106,500
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71231178HHT-52K-10-TC1-ASP【ISO書類一式付き】300~11005秒45°
114,500
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71231187HHT-43K-10-TC1-ASP【ISO書類一式付き】-50~8004秒90°
106,500
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71231196HHT-53K-10-TC1-ASP【ISO書類一式付き】300~11005秒90°
114,500
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする