安立計器
微小表面用(差込形)温度センサ Model 310
Model 310 / 343 は差し込んだ隙間の側面を計測できる微小表面用(差込形)の温度センサです。
用途
ICパッケージの温度分布測定等
プリント基板の表面温度測定等
冷却器フィンの表面温度測定
その他、電子部品の表面温度測定
材質
ガード材質/スミカスーパー、パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)
-50~250
コード長さ(m)
1
コード
標準コード
許容差
±2.5℃(0~200℃における)
応答速度
0.5秒
耐久性
1万回以上
プラグ形状
標準プラグ
パイプ形状
ストレート
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱電対
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71231528
310E-TC1-ASP
Eタイプ
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71231537
310K-TC1-ASP
Kタイプ
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71231564
310E-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
Eタイプ
¥
34,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71231573
310K-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
Kタイプ
¥
34,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。