安立計器
パイプ内面タイプ温度センサ Model 305
Model 305 / 344 は内径8mm以上のパイプ内部側面を計測できるパイプ内面タイプ温度センサです。
用途
パイプ内面の温度測定等
材質
パイプ材質/ステンレス(SUS304)、グリップ材質/黒色フェノールレジン
使用温度範囲(℃)
-50~220
コード長さ(m)
1
コード
標準コード
許容差
±2.5℃(0~100℃における)
応答速度
2秒
耐久性
数千回以上
プラグ形状
標準プラグ
パイプ形状
約100°
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱電対
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71231607
305E-TC1-ASP
Eタイプ
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71231616
305K-TC1-ASP
Kタイプ
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
71231643
305E-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
Eタイプ
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71231659
305K-TC1-ASP【ISO書類一式付き】
Kタイプ
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。